Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40031943 Herst.-Nr.: 773-602 EAN/GTIN: 4055143249133 |
| |
|
| | |
| Verbindungsdosenklemme; für eindrähtige Leiter; max. 4 mm²; 2 Leiter; Gehäusefarbe braun-transparent; Deckelfarbe weiß; Umgebungstemperatur max. 60°C; 2,50 mm²; mehrfarbig - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wago dosenklemme 2pol, dosenklemme wago, dosenklemme, 773-602, 773602, Steckklemme, Abzweigdosenklemme, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Doliklemme, Dolyklemme, Dolüklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schrau, Wagos |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 1000 | | € 7,90* | ab € 0,17025* | € 0,20025* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 0,1456* | € 0,2026* | | | | Lager 3461 | | | | 1000 | | € 6,99* | ab € 0,1862* | € 0,2162* | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,1801* | € 0,2401* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,1809* | € 0,2409* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 216,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|