Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7983592 Herst.-Nr.: K506KOEU EAN/GTIN: 4011377175037 |
| |
|
| | |
| mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) N-Leiter erforderlich mit roter LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED RT Montagehinweis: tiefe Dose verwenden für Abdeckungen mit Kipphebel Art.-Nr.: ..12-0 KO.. Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Kipphebel, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: false, Anschlussart: Steckklemme, Beleuchtung: ja, Einbautiefe: 32 mm, Rückmeldekontakt: false, Beleuchtungsart: LED austauschbar, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Schaltungsart: Wechselschalter, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX, Tastschalter: false, Waschmaschinenschalter: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Beleuchtungsfunktion: Kontrolle und Orientierung, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Farbe des Schaltelements: sonstige, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | K506KOEU |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,92* | € 23,61* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,26* | € 37,99* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 29,89* | € 40,03* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,22* | € 46,80* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 39,26* | € 51,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|