Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionseinheit Video-Türstation S Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7984000
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     FCLV13003B-01
EAN/GTIN:
     4056138010264
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Classic-Türstation für den In-Home-Bus mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet. Für die Unterputzmontage wird das Unterputzgehäuse GU CL 08-0 benötigt. Komponenten: • Kamera CBCM 653-… mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 130°/100° • Türlautsprecher CBTLE 050-… mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon, Sprachlautstärke einstellbar • 3 Ruftasten mit hinterleuchtetem Namensschild, frontseitig auswechselbar, akustische Rückmeldung beim Betätigen einer Ruftaste aktivierbar Montageart: Unterputz, Farbe: Silber, Breite: 171 mm, Höhe: 408 mm, Tiefe: 65 mm, Einbautiefe: 65 mm, Modulare Bauweise: false, Einbauhöhe: 388 mm, mit Abdeckung: true, Betriebsart: sonstige, Einbaubreite: 154 mm, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 1, Installationstechnik: Bus-System, mit Infoschild: false, Schlagfestigkeit: IK10, Frontplatte Breite: 171 mm, Frontplatte Höhe: 408 mm, Schallpegel: 92 dB, Schutzart (IP): IP54, Schutz gegen Vandalismus: true, mit Kamera: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Öffnungswinkel Kamera: 130 °, Manuell einstellbare Kamera: true, mit Audio-Induktionsschleife: false, mit digitalem Türcode: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Material Front: rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
Siedle & Söhne, S.
Produkt Typ:
FCLV13003B-01
Ident Code:
210007726-01
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.439,31*
€ 1.501,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.465,78*
€ 1.527,02*
Frei Haus
ab € 1.494,83*
€ 1.557,20*
Frei Haus
ab € 1.511,33*
€ 1.572,69*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.588,63*
€ 1.651,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.651,26*
€ 1.965,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.646,49*
€ 1.959,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.619,43*
€ 1.927,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.602,81*
€ 1.907,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.588,63*
€ 1.890,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.