Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Access Freisprechtelefon Standard V Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7984006
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     AFSV870-0W
EAN/GTIN:
     4056138009824
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Access Freisprechtelefon Standard Video mit Farbmonitor. Ergonomisch optimiertes Design für einfache Bedienung, hervorragende Akustik. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 106 mm, Höhe: 278 mm, Tiefe: 27 mm, mit Memory-Funktion: false, Freisprechen: true, Abhörsicher: true, Installationstechnik: Netzwerktechnik, Rufabschaltung: true, Bedienung Türöffner: true, Internkommunikation: true, Zusatzgerät anreihbar: false, Lautstärkeregelung: true, mit Video: true, Schaltfunktionen: true, Funktions-Lampen: true, mit Türöffnerautomatik: true, Bildschirmdiagonale: 88 mm, Werkstoff: Kunststoff, mit Touchscreen: false, Bildsystem: PAL, Hörgerätekompatibel: true, Bildschirmdiagonale in Zoll: 3,5, Ausführung der Schnittstelle: LAN, Eigenschaft Bildsystem: Farbe, Rufunterscheidung: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Verbindung mit Smartphone möglich: true, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Siedle & Söhne, S.
Produkt Typ:
AFSV870-0W
Ident Code:
210008480-00
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, Bus-Wohntelefon, Zubehör für Telefonanlagen, Telefon für Sprechanlage, Telefonanlagenzubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 475,24*
€ 534,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 481,08*
€ 539,19*
Frei Haus
ab € 481,18*
€ 541,53*
Frei Haus
ab € 487,08*
€ 547,00*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 487,25*
€ 548,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,29*
€ 635,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,09*
€ 621,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,66*
€ 604,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,24*
€ 565,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.