| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7984011 Herst.-Nr.: IQHTS EAN/GTIN: 4056138009756 |
| |
|
| | |
| Haustelefon für die 1+n-Technik mit WLAN-Schnittstelle für die mobile Erweiterung durch die Siedle App. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 91 mm, Höhe: 201 mm, Tiefe: 46 mm, mit Memory-Funktion: false, Freisprechen: true, Abhörsicher: true, Installationstechnik: 1+n-System, Rufabschaltung: true, Bedienung Türöffner: true, Internkommunikation: false, Zusatzgerät anreihbar: false, Lautstärkeregelung: true, mit Video: false, Schaltfunktionen: true, Funktions-Lampen: true, mit Türöffnerautomatik: true, Werkstoff: Kunststoff, mit Touchscreen: false, Hörgerätekompatibel: true, Ausführung der Schnittstelle: WLAN, Rufunterscheidung: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Verbindung mit Smartphone möglich: true, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | IQHTS | Ident Code: | 210009625-00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage siedle, gegensprechanlage, Bus-Wohntelefon, Zubehör für Telefonanlagen, Telefon für Sprechanlage, Telefonanlagenzubehör |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 239,12* | € 245,18* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 242,31* | € 248,20* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,65* | € 251,80* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 246,62* | € 252,67* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 261,75* | € 267,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|