Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy UPS 3S 15kVA 400V 3:3 UPS High Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7996216
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     E3SUPS15KHB
EAN/GTIN:
     0731304340751
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Hocheffiziente dreiphasige USV mit modernsten Funktionen, herausragenden Spezifikationen und robuster Elektrik – für maximale Geschäftskontinuität im Datacenter oder Technikraum. Diese USV mit 15 kVA lässt sich leicht installieren, bedienen und warten. Sie eignet sich ideal für kleine und mittlere Unternehmen. Das System enthält Staubfilter und speziell beschichtete Leiterplatten für anspruchsvolle Raumbedingungen. Diese USV wurde für interne Batterien konzipiert, wird jedoch ohne Batterien geliefert. So kann sie mit den entsprechenden Batteriemodulen leicht für verschiedene Autonomiezeiten angepasst werden. Breite: 300 mm, Höhe: 1400 mm, Tiefe: 907 mm, Gewicht: 110 kg, Spannungsart: AC, Netzwerkmanagementfähig: true, Bauform: Standgerät, Potentialfreier Schaltkontakt: false, Eingangsspannung: 380...415 V, Ausgangsspannung: 380...415 V, SNMP: true, Primärfrequenz: 50...60 Hz, Sekundärfrequenz: 50...60 Hz, Anzahl der Sekundärphasen: 3, Anzahl der Primärphasen: 3, Automatische Ausschaltfunktion: false, Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last): 3%, Ausgangs-Leistungsfaktor: 1, Gesamteffizienz: 95%, Eingangsanschluss: sonstige, Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13: 0,0, Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19: 0,0, Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO: 0,0, Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss: 0,0, Ausgangswirkleistung: 15000 W, Ausgangsscheinleistung: 15000 VA
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
E3SUPS15KHB
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, apc usv 15 kva, apc ups, ups, Notstromgerät, Ersatzstromversorgung redundant, Notstromversorgung, Online-USV
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.572,14*
€ 4.779,27*
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.589,65*
€ 4.780,21*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.635,68*
€ 4.827,11*
40 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 4.665,40*
€ 4.857,39*
Lager 6232
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4.788,46*
€ 4.982,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.982,68*
€ 5.929,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.944,83*
€ 5.884,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.837,77*
€ 5.756,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.788,46*
€ 5.698,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.