Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, Material Versch raubung: PA, Kabelaußendurchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7996708
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     G-INVEN-M16-M67N-PNES-BK
EAN/GTIN:
     4055626374413
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pa m16x1,5
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 7 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M16 x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005, mit Druckausgleichselement und Flachdichtung Farbe: sonstige, Ausführung: sonstige, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: sonstige, Schlüsselweite: 19 mm, Gewindelänge: 10 mm, Biegeschutz: false, EMV-Ausführung: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: 100 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: sonstige, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, mit Gegenmutter: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 4...7 mm, Schutzart (IP): IP67, Für Ex-Zone Gas: ohne, Für Ex-Zone Staub: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
G-INVEN-M16-M67N-PNES-BK
Ident Code:
1424536
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m16, kabelverschraubung, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,49*
€ 4,92*
5 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,92*
€ 5,51*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,00*
€ 5,61*
21 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,19*
€ 5,91*
Lager 6232
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411214
ab € 0,123*
Zubehör
Phoenix Contact
1400254
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.