Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1411214 Mutter M16
Phoenix Contact 1411214 Mutter M16
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000008500
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411214
EAN/GTIN:
     4046356923460
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Gegenmutter, Material: PA, für Gewinde M16 x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
false
Farbe:
sonstige
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,122*
€ 0,228*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,13*
€ 0,24*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,138*
€ 0,258*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,142*
€ 0,266*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,228*
€ 0,271
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.