Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video:pack Aufputz für 14 Wohneinhe iten, mit Außenstation AVD 14 Kling


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7998375
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     PVE16140-0010
EAN/GTIN:
     4035138034890
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Vorkonfiguriertes Paket für 14 Wohneinheiten für den TCS:BUS bestehend aus: 1x Außenstation VPES color 130 Grad 14Tasten AP EN, Artikelnummer: AVE14143-0010, vorprogrammiert, 14x TASTA 3,5 Zoll Freispr. AP WS/WS, Artikelnummer: IVW5111-0145, 1x Vers. + Steuerg. BVS20 1Strang 4TE, Artikelnummer: BVS20-SG, 1x Schaltnetzteil TCS:BUS 2 TE, Artikelnummer: 0029764, Das Paket ist ab Werk vorkonfiguriert und bedingt erweiterbar, Die Funktionen der Innen- und Außenstationen können mit TCS-Serviceprodukten bedingt verändert werden, Die Komponenten unterstützen einen stand-alone-Betrieb Mit Memory-Funktion: false, Anzahl der Innenstationen: 14, Anzahl der Außenstationen: 1, Farbe der Innenstation: weiß, Freisprechen: true, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Abhörsicher: true, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 14, Installationstechnik: Bus-System, Internkommunikation: true, mit Video: true, Farbe der Außenstation: Silber, Bildschirmdiagonale: 890 mm, Bildsystem: PAL, Bildschirmdiagonale in Zoll: 3,5, Eigenschaft Bildsystem: Farbe, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Öffnungswinkel Kamera: 130 °, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Manuell einstellbare Kamera: false, Montageart Innenstation: Aufputz, Montageart Außenstation: Aufputz, Werkstoff der Außenstation: Aluminium, Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen: 28, Verbindung mit Smartphone möglich: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, mit Tag-/Nachtfunktion: true, Geeignet für Behinderte: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
TCS TürControlSysteme AG
Produkt Typ:
PVE16140-0010
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5.163,63*
€ 5.205,13*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.278,77*
€ 5.317,62*
Frei Haus
ab € 5.456,26*
€ 5.495,60*
Frei Haus
ab € 5.510,53*
€ 5.550,76*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6.332,96*
€ 6.374,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.374,83*
€ 7.586,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.368,16*
€ 7.578,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.343,33*
€ 7.548,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.333,35*
€ 7.536,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.332,96*
€ 7.536,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.