Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätetester Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8117476
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     ST755+SET
EAN/GTIN:
     4014651503335
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Etiketten
Barcodeetiketten
Strichcodeetiketten
Barcode Scanner
Benning ST 755+ Set. Gerätetester zur Prüfung elektrischer Geräte/ Arbeitsmitteln gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV Vorschrift 3 und medizinisch-elektrischer Geräte gemäß DIN VDE 0751-1, DIN EN 62353, wie Krankenhaus-/ Pflegebetten. Anzeige graphisch. Grenzwertanzeige ja. Messungen: Isolationswiderstandsmessbereich 0.1 MOhm - 100 MOhm. Nennprüfspannung 100 V. Nennprüfspannung 250 V. Nennprüfspannung 500 V. Nennspannung 1000 V. Einstellbar. Schutzleiterwiderstandsmessbereich 0.05 Ohm - 10 Ohm. Prüfstrom 600 mA/10A. Ersatzableitstrom ja. Differenzstrom ja. Direkte Messung ja. Schutzleiterstrom ja. Berührungsstrom ja. Schutzleiter-/Berührungsstrom 0.03 mA - 25 mA. Verbraucherstrommessung ja. Leistungsmessung ja. Funktionstest V/A/W im True RMS Echteffektivwertmessverfahren. Prüfung mobiler PRCDs und des Typs AC/A/F/B/B+. Anschluss für externe Messadapter ja. Prüfung 3-phasiger Verbraucher über optionale Messadapter. Weitere Messadapter optional erhältlich. Prüfen von Verlängerungsleitungen ja. Geräteableitstrom, Ableitstrom vom Anwendungsteil Typ B, BF und CF. Besonderheiten: Brillantes 7 Zoll Farb-Touch Display (35% größere Bedienoberfläche) mit innovativer Menüfunktionen für eine einfache und rationelle Erstprüfung/ Prüflingsneuanlage. Smart-Menü Funktionen: Individuell anpassbare Gerätevorlagen (24 Vorlagen pro Prüfnorm) für eine schnelle Prüflingsanlage über einen einzigen Tastendruck, Auto-ID-Funktion zu automatischem Inkrement der Ident Nr. (ID) bei der Neuanlage von Prüflingen, individuell über ON/OFF-Slider einblendbare Gerätedaten für eine optimierte Handhabung und Nutzung durch EUPs. Favoriten-Menü für den Direktsprung in häufig verwendete Untermenüs. Softkey-Tastatur (QWERTZ), graphische Felder beschreiben die vordefinierten Funktionen. Automatischer Prüfablauf ja. Automatischer und manueller Prüfablauf mit gut/schlecht Anzeige. Messwertspeicher ja. Komplette Prüflingsdatenbank inklusive Prüfhistorie auf SD-Karte/USB-Stick speicherbar. Ausführung der Schnittstelle WLAN, Bluetooth, 4 x USB Typ A, 1 x Mini-USB, 1 x RJ 45, 1 x SD-Kartenslot. Druckeranschluss USB-A. Kostenlose Updates. Akkugestützte Bedienoberfläche, z. B. bei Ausfall der Netzspannung, Transport von Prüfort zu Prüfort, Zugriff auf SD-Karte möglich. Aktive Prüfung ja. Passive Prüfung ja. Alternative Methode ja. Differenzstrommethode ja. Direkte Methode ja. Spannungsmessung ja. Abmessungen Länge 405 x Breite 330 x Tiefe 165 mm. Gewicht: 6 kg. Prüfgerät im robusten Schutzkoffer (IP67), selbstkompensierende Prüfleitung, 4 mm Messleitungs-, Prüfspitzen-, Abgreifklemmenset, Kaltgeräteleitung, SD-Karte, PC-Software, Barcodescanner, Barcodeetiketten 1000 St., Prüfplaketten 300 St., Kalibrierzertifikat. Messwertspeicher: true, Anzeige: graphisch, Isolationswiderstandsmessbereich: 0,1...100 MOhm, Schutzleiterwiderstandsmessbereich: 0,05...10 Ohm, Leistungsmessung: true, Verbraucherstrommessung: true, Grenzwertanzeige: true, Automatischer Prüfablauf: true, Anschluss für externe Messadapter: true, Prüfen von Verlängerungsleitungen: true, Schutzleiterstrom: true, Berührungsstrom: true, Spannungsmessung: true, Drucker integriert: false, Ausführung der Schnittstelle: Wi-Fi, Geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person: true, Aktive Prüfung: true, Passive Prüfung: true, Alternative Methode: true, Differenzstrommethode: true, Direkte Methode: true, Druckeranschluss: USB-A, Prüfung nach EN 50678: true, Prüfung nach EN 50699: true, Prüfung nach IEC/EN 62353: true, Prüfung nach IEC/EN 60974-4: false, Prüfung nach EN 62638: false, Prüfung nach EN 62911: false, Ableitstrommessung DC: true, Auslösezeitmessung von (P)RCDs: true, Eingabe von Prüflingsinformationen: true, Prüfung nach VDE 0701: true, Prüfung nach VDE 0702: true, Prüfung nach VDE 0701/0702: false, Prüfung nach VDE 0751: true, Prüfung nach VDE 540-4: false, Konform IET-Leitfaden: In-Service-Inspektion und -prüfung, 5. Ausgabe: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
BENNING Elektrotechnik & Elektronik
Produkt Typ:
ST755+SET
Ident Code:
050333
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
€ 6,90*
ab € 1.708,47*
€ 1.764,45*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 1.759,37*
€ 1.771,42*
Frei Haus
ab € 1.770,79*
€ 1.785,29*
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.773,28*
€ 1.785,29*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.937,07*
€ 1.948,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.948,72*
€ 2.318,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.945,73*
€ 2.315,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.937,60*
€ 2.305,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.937,07*
€ 2.305,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Benning
044169
ab € 437,62*
Ähnlich
Benning
10217842
ab € 30,98*
Ähnlich
Benning
10217843
ab € 10,61*
Ähnlich
Benning
10217845
ab € 21,33*
Ähnlich
Benning
10217846
ab € 33,07*
Ähnlich
Benning
050334
ab € 1.699,63*
Ähnlich
Benning
050335
ab € 2.059,43*
Ähnlich
Benning
044062
ab € 80,54*
Ähnlich
Benning
044063
ab € 108,27*
Ähnlich
Benning
050332
ab € 1.444,63*
Ähnlich
Benning
044055
ab € 39,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.