Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte Gehäuse: Metall Leistungsfaktor: >= 0,95 Funkentstört Für Leuchten der Schutzklasse I + II Schutzart: IP20 Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit hoher Schalthäufigkeit (> 5/Tag) Steckklemmen mit Hebelöffner: 0,5–1,5 mm² EOL-Abschaltung (für T8) Gleichspannungsbetrieb: AC: 198-264 V; DC: 150-270 V ;ELT 9621030, EEI=A2 28x40x230mm, 220-240V, 50/60Hz T8 1+2 x 58W, Warmstart Breite: 40 mm, Ausführung: elektronisch, Höhe: 28 mm, Gehäuse: Metallgehäuse, Geeignet für Lampenleistung: 58 W, mit Zugentlastung: false, Länge: 230 mm, Für Lampenart T26: true, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 58 W, Geeignet für Lampenleistung (2-lampig): 58 W, Multiwatt-Ausführung: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1...2, Ohne Dimmfunktion: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 993701 |
|