Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex.LED Strip,24V,IP67,3000K VARDA flex IP67 - 5 Meter Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8145826
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     86475-V2
EAN/GTIN:
     4012094814759
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
flexibler LED Strip mit Polyurethan überzogen und selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung, IP67 alle 100 mm / 6 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 300 LED Abstand: 16,67 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: > 80 Lichtstrom pro Meter: 371 lm Leistung pro Meter: 4,8 W Energieeffizienzklasse: G Lebensdauer L70B50: >= 67.000 h LxBxH in mm: 5.000 x 8 x 3 Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 150 mm Anschlussleitung an jedem Ende und 1x male und 1x female IP67 Steckverbinder, 1x Einspeisungsverbinder mit 150 mm Anschlussleitung, 10x Befestigungshalter, 1x Endkappe Montageart: sonstige, Schutzklasse: III, Breite: 8 mm, Ausführung: Band, Anschlussart: sonstige, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Selbstklebend: true, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Polzahl: 2, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 3 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP67, mit Schutzabdeckung: true, Kleinster Biegeradius: 35 mm, Lampenleistung je Meter: 4,8 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 100 mm, mit Anschlussset: true, mit Endstück: true, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 60, Lampenspannung: 24 V, Farbtemperatur: 2900...3100 K, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom je Meter: 371 lm, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 67000 h
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
86475-V2
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 73,25*
€ 94,95*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,26*
€ 101,18*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.