| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8395283 Herst.-Nr.: EP22NZM12R-OG EAN/GTIN: 9010238035188 |
| |
|
| | |
| Einbausatz EP22NZM12-OG bestehend aus Montageplatte für 2x NZM1 (3-polig) und Abdeckplatte, für NZM-Leistungsschalter Baugröße 1 bis einschließlich 160A; Abdeckplatte aus Kunststoff, RAL 9002; für Normfeldeinbausystem EP geeignet Breite: 250 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 45 mm, mit Abdeckung: true, Kunststoff-Abdeckplatte: true, Polzahl: 3, mit Verteilerklemmen: false, Anzahl der Schalter: 2, Geeignet für Leistungsschalter: true, Geeignet für Lasttrennschalter: true, Bemessungsbetriebsstrom: 160 A, Geeignet für Nullspannungsschalter: false, Geeignet für Umschalter: false, mit Lasttrennschalter bestückt: false, mit Leistungsschalter bestückt: false, mit Nullspannungsschalter bestückt: false, mit Umschalter bestückt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | EP22NZM12R-OG | Ident Code: | 193656 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 41,33* | € 54,20* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,25* | € 54,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,66* | € 55,85* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 43,63* | € 56,89* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 46,54* | € 60,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|