| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8395729 Herst.-Nr.: 1P14X51PVFUSEHOLDER EAN/GTIN: 5027590497299 |
| |
|
| | |
| Sicherungszubehör, Sicherungshalter, superflink, 32 A, DC 1500 V, 14 x 51 mm, 1P, IEC, UL, PV-A14F Sicherungseinsätze Nennspannung: 1500 V, Montageart: DIN-Schiene, Abschließbar: true, Einbautiefe: 51,5 mm, Polzahl: 1, Breite in Teilungseinheiten: 1,5, Schutzart (IP): IP20, Mitschaltender Neutralleiter: false, mit optischer Defektanzeige: false, Für Sicherungsgröße: 14x51 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | 1P14X51PVFUSEHOLDER | Ident Code: | CHPV141U |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalhalter, Zubehör für Sicherung, Feinsicherung, G-Sicherung, G-Sicherungshalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,00* | ab € 12,265* | € 15,925* | | | | | 21 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 12,28* | € 15,94* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 12,35* | € 16,01* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 12,30* | € 16,28* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,25* | € 18,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|