Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relais Eingang: DC 24 V Ausgang DC 24 V/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8396341
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2042-7604
EAN/GTIN:
     4055143748759
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Relaismodul
wago halbleiterrelais
Solid-State-Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; Ausgangsspannungsbereich DC 16,8 … 30 V; Grenzdauerstrom 5 A; 3-Leiter-Anschluss/plusschaltend; Bahn; Frequenz 5 kHz; Statusanzeige grün; 15 mm Baubreite Montageart: steckbar, Farbe: grau, Breite/Rastermaß: 15 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2042-7604
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 27,46*
€ 37,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,68649*
€ 37,66649*
€ 3,90*
ab € 28,41*
€ 38,46*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 31,15*
€ 41,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,0057*
€ 44,5457*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1861
ab € 1,7004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1891
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1992
ab € 0,2912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1791
ab € 0,28742*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.