Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REL 24 VDC 1NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8396342
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2042-3004
EAN/GTIN:
     4055143709477
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaismodul
leistungsrelais 24v
Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Schließer; Grenzdauerstrom 6 A; Bahn; Statusanzeige grün; 10 mm Baubreite Montageart: steckbar, Farbe: grau, Breite/Rastermaß: 10,3 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2042-3004
Weitere Suchbegriffe: ly relais, leistungsrelais wago
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 17,82667*
€ 22,75667*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 18,00151*
€ 22,86151*
6
Frei Haus
ab € 18,68667*
€ 23,49667*
Lager 6232
unbekannt
6
€ 5,90*
ab € 20,34*
€ 25,39*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 21,9846*
€ 26,9546*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 152,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1861
ab € 1,7004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1891
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1992
ab € 0,2912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1791
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
ab € 33,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.