Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter IC100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8397114
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCT15482
EAN/GTIN:
     3606489524593
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Dämmerungsschalter zur Steuerung von Beleuchtungsanlagen. Einstellbarer Schwellwert von 2-100 Lux. Verzögertes Ein- und Ausschalten EIN ca. 20 s, AUS ca. 80 s. Für die Montage auf Hutschienen TH35. nach EN 60715. Nennspannung AC 230,-15%/+10%, 50/60 Hz. Schaltleistung max 16 A, AC 250 V, cos phi1, 10 A, AC 250 V, cos phi0,6. Schaltleistung min 10 mA, AC 230 V, 100 mA, AC/DC 24 V. Kontakt potentialfrei. Standby-Leistung 0,3 W. Glühlampenlast 2600 W. Halogenlampenlast 2600 W. Leuchtstofflampenlast nicht kompensiert 2300 VA, reihenkompensiert 2300 VA, -parallel-kompensiert 730 VA (80 uF). Kompaktleuchtstofflampen 170 W. LED <= 2 W 30 W. LED >= 2 W 200 W. Anschlüsse Schraubklemmen, starr/flexibel 2x0,5 - 2,5 mm², mit Aderendhülse max. 1x2,5 mm². Ganggenauigkeit 7±0,25 s/Tag (25 GradC). Gangreserve10 Jahre. Schutzart Gerät IP 20. Schutzart Außen Sensor IP 55. Gerätebreite 1TE ca. 18 mm. Lieferumfang Außen Lichtsensor CCT15260. Montageart: DIN-Schiene, Einbautiefe: 67 mm, Bemessungsspannung: 230 V, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Breite in Teilungseinheiten: 1, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 10 A, Max. Glühlampenlast: 2600 W, Max. Leitungslänge Lichtfühler: 50 m, Max. Leuchtstofflampenlast: 2300 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 2300 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 730 VA, mit programmierbarer Nachtabschaltung: false, Schutzart (IP) Lichtfühler: IP55, Tasteingang: false, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Einstellbereich Helligkeitswert: 2...100 lx, Schutzklasse Lichtfühler: II, Montageart Lichtfühler: Wandanbau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
CCT15482
Weitere Suchbegriffe: Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 55,19*
€ 69,75*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,28*
€ 69,85*
Frei Haus
ab € 56,87*
€ 71,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,08*
€ 72,71*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 64,07*
€ 79,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.