Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter IC100kp+, Blueto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8397117
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCT15495
EAN/GTIN:
     3606489524579
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter schneider
dämmerungsschalter
Dämmerungsschalter zur helligkeits- und zeitabhängigen Steuerung von Beleuchtungsanlagen. Die Beleuchtungsanlage wird eingeschaltet, sobald der eingestellte Helligkeitsschwellwert unterschritten wird oder die Zeitsteuerung das Schließen des Relais ermöglicht. Die Programmierung erfolgt am Gerät oder über die Smartphone App Acti 9 Light and Time Switch via Bluetooth Stick. Der Bluetooth Stick wird auch als Speicherkarte verwendet. Programmierbar auch über PC mittels Programmierkit CCT15860. CCT15494 Externer Eingang als Nebenstelle. Einstellbarer Schwellwert von 1-99.000 Lux. Verzögertes Ein- und Ausschalten einstellbar von 0 bis 5959 Minuten. Kurzanleitung im Aufbewahrungsfach. Für die Montage auf Hutschienen TH35. nach EN 60715. Funktionen -Ferienfunktion. Zeitlich begrenzte oder ständige Deaktivierung der Ein- und Ausschaltfunktionen. Automatische oder manuelle Umschaltung von Sommer-Winterzeit. Betriebsstundenzähler Anzeige der Betriebsstunden pro Kanal. Daueranzeige auf dem LCD-Display von Stunde und Minuten, Wochentag. Status des Ausgangskontaktes und des aktuelle Programms. Hintergrundbeleuchtung der Anzeige. Nennspannung AC 230,-15%/+10%, 50/60 Hz. Schaltleistung max 16 A, AC 250 V, cos phi1, 10 A, AC 250 V, cos phi0,6. Schaltleistung min 10 mA, AC 230 V, 100 mA, AC/DC 24 V. Kontakt potentialfrei. Standby-Leistung 0,3 W. Glühlampenlast 2600 W. Halogenlampenlast 2600 W. Leuchtstofflampenlast nicht kompensiert 2300 VA, reihenkompensiert 2300 VA, -parallel-kompensiert 730 VA (80 uF). Kompaktleuchtstofflampen 170 W. LED <= 2 W 30 W. LED >= 2 W 200 W. Anschlüsse Schraubklemmen, starr/flexibel 2x0,5 - 2,5 mm², mit Aderendhülse max. 1x2,5 mm². Bedienelemente 4 Tasten zur Menüführung. Ganggenauigkeit 7±0,25 s/Tag (25 GradC). Gangreserve10 Jahre. Schutzart Gerät IP 20. Gerätebreite 2,5 TE ca. 45 mm. Lieferumfang Außen Lichtsensor CCT15260. Montageart: DIN-Schiene, Einbautiefe: 67 mm, Bemessungsspannung: 230 V, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Breite in Teilungseinheiten: 2,5, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 10 A, Max. Glühlampenlast: 2600 W, Max. Leitungslänge Lichtfühler: 50 m, Max. Leuchtstofflampenlast: 2300 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 2300 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 730 VA, mit programmierbarer Nachtabschaltung: true, Schutzart (IP) Lichtfühler: IP55, Tasteingang: true, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Einstellbereich Helligkeitswert: 1...99000 lx, Schutzklasse Lichtfühler: II, Montageart Lichtfühler: Wandanbau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
CCT15495
Weitere Suchbegriffe: Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 208,45*
€ 242,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 209,95*
€ 243,56*
Frei Haus
ab € 211,05*
€ 245,42*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,28*
€ 264,19*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 252,20*
€ 290,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,28*
€ 345,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,25*
€ 343,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,19*
€ 332,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,27*
€ 322,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,20*
€ 300,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.