Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaudose BS 2-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8433844
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     BS2-K
EAN/GTIN:
     4013902603978
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Geräteeinbaudose, 2-gang-box zum Geräteeinbau 'British Standard', Schraubabstand 120,6mm (4 3/4 inch.), mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Membran zur Lochung, Dichtbereich M16-M32, stützholmfähig Abmessungen: 86 x 146 x 60mm Beigefügtes Zubehör: Erdungsschraube Montageart: Betonbau, Farbe: grün, Breite: 86 mm, Ausführung: Doppel, Halogenfrei: true, Form: rechteckig, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bestückung: Klemme, Bauform: Gerätedose, Innentiefe: 37 mm, Koppelbar: false, Länge: 146 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 10, Befestigung der Geräte: schrauben, Deckelbefestigung: aufrastend, Für Anzahl Geräteeinsätze: 2, Leuchtenhakenbefestigung: false, mit Abschirmung: false, mit Schrauben: false, Luftdicht: true, Tiefe: 60 mm, Geeignet für Kabeldurchmesser: 1...32 mm, Schutzart (IP): IP30, Für Rohrdurchmesser: 32 mm, Einführung von hinten: false, Rohrarretierung: true, Spezielle Anwendung: ohne, Klemme lagefixiert: true, mit Trennwand: false, Polzahl der Klemme: 1, Stutzen: ohne, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0, Ausführung Deckel: Blinddeckel, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: false, Transparenter Deckel: false, Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 2, Konform BS 4662: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther
Produkt Typ:
BS2-K
Ident Code:
98770201
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,07*
€ 7,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,08*
€ 7,66*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 8,37*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97443201
ab € 1,20*
Zubehör
Spelsberg
97443101
ab € 0,85*
Zubehör
Spelsberg
97413501
ab € 0,34*
Zubehör
Spelsberg
97415001
ab € 0,47*
Zubehör
Spelsberg
97412001
ab € 0,33*
Zubehör
Spelsberg
97810001
ab € 103,61*
Zubehör
Spelsberg
97811801
ab € 113,48*
Zubehör
Spelsberg
97812301
ab € 133,04*
Zubehör
Spelsberg
19599501
ab € 166,35*
Zubehör
Spelsberg
97410201
ab € 1,98*
Zubehör
Spelsberg
97915501
ab € 1,66*
Zubehör
Spelsberg
97924301
ab € 0,132*
Zubehör
Spelsberg
97924001
ab € 0,18144*
Zubehör
Spelsberg
97413001
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.