| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8665253 Herst.-Nr.: EX-FILT4-5-55 EAN/GTIN: 4015081638048 |
| |
|
| | |
| Austrittsfilter werden zur Ergänzung von Filterlüftern eingesetzt, selbes Design wie Filterlüfter, einfache Installation, einfacher Wechsel der Filtermatten, aus thermoplastischem Kunststoff, Schutzart IP55, selbstlöschender Kunststoff UL 94 VO, RAL 7035 Ausschnitt [HxB] 223mm x 223mm, Maße 252mm x 252mm, UV-beständiger Kunststoff Farbe: grau, Breite: 252 mm, Höhe: 252 mm, Tiefe: 38 mm, EMV-Ausführung: false, Filterklasse: G3, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP55, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -40...55 °C, mit Filtermatte: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | EX-FILT4-5-55 | Ident Code: | 167302 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filtermatten (Schaltschrank Klimatisierung), Filter (Schaltschrank Klimatisierung), Anzeige (Schaltschrank Klimatisierung), Rahmen (Schaltschrank Klimatisierung), Einbausatz (Schaltschrank Klimatisierung) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,78* | € 50,55* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,97* | € 50,67* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,66* | € 51,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,86* | € 52,07* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 43,21* | € 55,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|