Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter, 3-polig, 630 A, ohne Schutz, IEC, Ausfahrtechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8666068
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     INX16B3-06W-1
EAN/GTIN:
     4015081793754
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Offener Lasttrennschalter, Lasttrennschalter, Polzahl 3-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 630 A, Schutzfunktion ohne Schutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Ausfahrtechnik Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0 kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 630 A, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 88 kA, Schutzart (IP), frontseitig: IP31, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 2, Anzahl der Schalter: 1, Verriegelbar: true, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schienenanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: Drucktaster, Ausführung als Hauptschalter: true, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: true, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 0 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 42 kA, Farbe des Betätigungselements: grün, Geeignet für Bodenbefestigung: true, Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: false, Geeignet für Frontbefestigung Zentral: false, Geeignet für Verteilereinbau: true, Geeignet für Zwischenbau: true, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Motorantrieb optional: true, Spannungsauslöser optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Einschubtechnik, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: 0 A, Schaltleistung bei 400 V: 0 kW, Ausführung als Wendeschalter: false, Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V: 630 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
INX16B3-06W-1
Ident Code:
183639
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter 3 polig, hauptschalter, hauptschalter eaton, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.727,69*
€ 1.872,22*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.728,24*
€ 1.872,84*
Frei Haus
ab € 1.744,50*
€ 1.890,40*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.752,40*
€ 1.891,51*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.836,63*
€ 1.988,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.988,41*
€ 2.366,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.968,12*
€ 2.342,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.902,36*
€ 2.263,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.866,41*
€ 2.221,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.836,63*
€ 2.185,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
184112
ab € 170,06*
Zubehör
Eaton
184114
ab € 174,10*
Zubehör
Eaton
184129
ab € 193,50*
Zubehör
Eaton
184131
ab € 31,49*
Zubehör
Eaton
184165
ab € 293,11*
Zubehör
Eaton
184166
ab € 293,38*
Zubehör
Eaton
184172
ab € 128,59*
Zubehör
Eaton
184208
ab € 282,28*
Zubehör
Eaton
184213
ab € 281,39*
Zubehör
Eaton
184221
ab € 227,92*
Zubehör
Eaton
184235
ab € 256,30*
Zubehör
Eaton
184237
ab € 257,36*
Zubehör
Eaton
184240
ab € 65,52*
Zubehör
Eaton
184241
ab € 156,21*
Zubehör
Eaton
184246
ab € 664,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.