Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter, 4-polig, 630 A, ohne Schutz, IEC, Ausfahrtechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8666078
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     INX16B4-06W-1
EAN/GTIN:
     4015081793853
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Offener Lasttrennschalter, Lasttrennschalter, Polzahl 4-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 630 A, Schutzfunktion ohne Schutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Ausfahrtechnik Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0 kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 630 A, Polzahl: 4, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 88 kA, Schutzart (IP), frontseitig: IP31, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 2, Anzahl der Schalter: 1, Verriegelbar: true, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schienenanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: Drucktaster, Ausführung als Hauptschalter: true, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: true, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 0 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 42 kA, Farbe des Betätigungselements: grün, Geeignet für Bodenbefestigung: true, Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: false, Geeignet für Frontbefestigung Zentral: false, Geeignet für Verteilereinbau: true, Geeignet für Zwischenbau: true, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Motorantrieb optional: true, Spannungsauslöser optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Einschubtechnik, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: 0 A, Schaltleistung bei 400 V: 0 kW, Ausführung als Wendeschalter: false, Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V: 630 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
INX16B4-06W-1
Ident Code:
183649
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter eaton, hauptschalter, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.677,78*
€ 2.816,46*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.686,20*
€ 2.817,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.679,27*
€ 2.819,18*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.707,48*
€ 2.851,36*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.836,50*
€ 2.969,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.969,91*
€ 3.534,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.936,60*
€ 3.494,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.869,98*
€ 3.415,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.847,77*
€ 3.388,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.836,50*
€ 3.375,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.