Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorantrieb, 110-125 VAC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8666190
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     IZMX-M16-110AD-1
EAN/GTIN:
     4015081784110
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Leistungsschaltermotorantrieb
Motorantrieb Leistungsschalter
motorantrieb leistungsschalter
Zusatzausrüstung, Motorantrieb, Der Motor spannt den Federkraftspeicher automatisch für Fern- oder Vor-Ort-Schaltungen., Nachrüst-Satz, maximale Schalthäufigkeit Einschaltungen/Minute 3, Bitte beachten - die Schalthäufigkeit des Schalters = 60/h, Bemessungssteuerspeisespannung Us 110 - 127 V AC 50/60 Hz, 110 - 125 V DC V, Arbeitsbereich x Us 0,85 - 1,1 Faktor, max. Betriebsstrom In 2 AC / 1 DC A, max. Anlaufstrom (35ms) In 6 AC / 5 DC A, max. Leistung AC/DC 280 AC / 150 DC VA/W, max. Anlaufleistung (35ms) AC/DC 3 VA/W, verwendbar für IZMX16…, INX16… Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 110...127 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 110...127 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 110...125 V, Ausführung des Schaltantriebs: Motorantrieb, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
IZMX-M16-110AD-1
Ident Code:
184252
Weitere Suchbegriffe: Anlagenschutz-Baustein, Anlagenschutz-Auslöserblock, Thermischer Auslöser, Magnetischer Auslöser, Motorschutz-Auslöserblock
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 664,31*
€ 752,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 662,46*
€ 753,32*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 668,00*
€ 754,52*
Frei Haus
ab € 673,49*
€ 759,87*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 772,28*
€ 866,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,04*
€ 1.030,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,32*
€ 1.019,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,56*
€ 981,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,67*
€ 953,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,28*
€ 919,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
183328
ab € 2.348,85*
Zubehör
Eaton
183334
ab € 2.869,54*
Zubehör
Eaton
183335
ab € 4.656,70*
Zubehör
Eaton
183336
ab € 2.487,91*
Zubehör
Eaton
183340
ab € 4.871,82*
Zubehör
Eaton
183356
ab € 3.370,75*
Zubehör
Eaton
183357
ab € 3.500,52*
Zubehör
Eaton
183363
ab € 3.779,85*
Zubehör
Eaton
183364
ab € 4.261,28*
Zubehör
Eaton
183395
ab € 2.106,42*
Zubehör
Eaton
183396
ab € 2.256,88*
Zubehör
Eaton
183399
ab € 4.338,39*
Zubehör
Eaton
183400
ab € 4.652,01*
Zubehör
Eaton
183405
ab € 4.804,07*
Zubehör
Eaton
183406
ab € 5.296,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.