Sicherungszubehör, Lasttrennschalter, Niederspannung, 1600 A, AC 400 V, NH4a, AC22B, 3P, IEC, horizontal, Montageplattentyp, Einphasenschaltung, Schrauben M12, Sicherungseinsätze NH4a, IEC 60947-1, IEC 60947-3, IP20 Kabeleinführung: sonstige, Bemessungsdauerstrom Iu: 1600 A, Polzahl: 3, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 0,05 kA, Schutzart (IP), frontseitig: IP30, Geeignet für Sicherungseinsätze: NH4a, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: Deckelgriff, Ausführung als Hauptschalter: false, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 0,64 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 50 kA, Geeignet für Bodenbefestigung: false, Geeignet für Frontbefestigung: true, Geeignet für Sammelschienenaufbau: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Mit Sicherungsüberwachung: false, Motorantrieb optional: false, Position des Betätigungselements: vorne, Mit Steckverbindern bestückt: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | GRÖSSE4A1600AHORFSD,JEDERPOLSEPAR | Ident Code: | EBH4O3SM2-16 |
|