| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8789675 Herst.-Nr.: B74908-V2 EAN/GTIN: 4012094229089 |
| |
|
| | |
| für die Außenanwendung, IP65 UV-beständig alle 500 mm / 27 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 270 LED Abstand: 18,51 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: >90 Lichtstrom pro Meter: 633 lm Betriebsspannung: 230V AC Leistung pro Meter: 8 W Lebensdauer L70B50: >= 30.000 h Energieeffiziensklasse: G LxBxH in mm: 5.000 x 15,5 x 6,5 Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. Maximale Länge pro Anschluss: 50 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, bereits mit Einspeisungsverbinder und einer Endkappe nicht dimmbar Montageart: sonstige, Schutzklasse: II, Breite: 15,5 mm, Ausführung: Band, Anschlussart: sonstige, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: AC, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Selbstklebend: false, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Polzahl: 2, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 6,5 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP65, mit Schutzabdeckung: true, Kleinster Biegeradius: 50 mm, Lampenleistung je Meter: 8 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 500 mm, mit Anschlussset: true, mit Endstück: true, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 54, Lampenspannung: 240 V, Farbtemperatur: 3700...4300 K, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom je Meter: 633 lm, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 30000 h, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rutec Licht GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | B74908-V2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 128,49* | € 128,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 105,23* | € 131,70* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 108,21* | € 135,60* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 112,48* | € 139,75* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 125,86* | € 156,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|