| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8789682 Herst.-Nr.: 82215-V2 EAN/GTIN: 4012094812151 |
| |
|
| | |
| mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung, IP20 alle 50 mm / 6 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 1.800 LED Abstand: 8,33 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: >90 IC Baustein on board (konstante Bestromung) Lichtstrom pro Meter: 833 lm Betriebsspannung: 24V DC Leistung pro Meter: 10 W Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h Energieeffizienzklasse: G LxBxH in mm: 15.000 x 10 x 1,6 Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). Maximale Länge pro Anschluss: 15 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 15 Meter-Rolle Montageart: sonstige, Schutzklasse: III, Breite: 10 mm, Ausführung: Band, Anschlussart: sonstige, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Selbstklebend: true, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Polzahl: 2, Länge: 15000 mm, Höhe/Tiefe: 1,6 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP20, mit Schutzabdeckung: false, Kleinster Biegeradius: 20 mm, Lampenleistung je Meter: 10 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 50 mm, mit Anschlussset: true, mit Endstück: false, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 120, Lampenspannung: 24 V, Farbtemperatur: 2900...3100 K, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom je Meter: 833 lm, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rutec Licht GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 82215-V2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 316,75* | € 366,76* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 325,51* | € 377,43* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 387,22* | € 387,22* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 334,74* | € 389,64* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 380,88* | € 438,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|