Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex.LED Strip 24V IP67 3000K VARDAflex Standard IP67 Reach25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8789692
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     86550
EAN/GTIN:
     4012094865508
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
mit selbstklebender Rückseite, für die Innen- und Außenanwendung, IP67 nicht UV-beständig alle 100 mm / 6 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 1500 LED-Abstand: 16,67 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: >80 Lichtstrom pro Meter: 389 lm Betriebsspannung: 24V DC Leistung pro Meter: 4 W Lebensdauer L70B50: >= 67.000 h Energieeffiziensklasse: F LxBxH in mm: 25.000 x 12 x 6 Maximale Länge pro Anschluss: 25 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 25 Meter-Rolle mit 150 mm Anschlussleitung, 100 x Befestigungshalter aus Silikon, 2 x Einspeisungskappe, 2x Endkappe Montageart: Aufbau/Einbau, Schutzklasse: III, Breite: 12 mm, Ausführung: Band, Anschlussart: sonstige, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Selbstklebend: true, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Polzahl: 2, Länge: 25000 mm, Höhe/Tiefe: 6 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP67, mit Schutzabdeckung: false, Kleinster Biegeradius: 60 mm, Lampenleistung je Meter: 4 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 100 mm, mit Anschlussset: true, mit Endstück: true, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 60, Lampenspannung: -...- V, Farbtemperatur: 2800...3200 K, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom je Meter: 389 lm, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 67000 h, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
86550
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 274,15*
€ 324,68*
€ 8,50*
ab € 325,83*
€ 325,83*
€ 8,50*
ab € 283,21*
€ 334,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 291,42*
€ 343,28*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 318,61*
€ 373,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,00*
€ 443,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,63*
€ 436,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,97*
€ 418,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,88*
€ 410,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,61*
€ 379,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.