Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex.LEDStrip 24V IP65 3000K VARDAflex Quantum Plus IP65- 5 M. Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8789708
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     86445
EAN/GTIN:
     4012094864457
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
mit selbstklebender Rückseite, für die Innen- und Außenanwendung, IP65 UV-beständig alle 125 mm / 8 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 320 LED-Abstand: 15,63 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: >80 Lichtstrom pro Meter: 1688 lm Betriebsspannung: 24V DC Leistung pro Meter: 11,5 W Lebensdauer L70B50: >= 67.000 h Energieeffiziensklasse: E LxBxH in mm: 5.000 x 11,8 x 5,7 Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 150 mm Anschlussleitung und Stecker/Buchse an jedem Ende, 1x Buchse mit 150 mm Anschlussleitung, 1x Stecker als Endkappe, 2x Silikonkappe mit Leitungsdurchführung, 2x Silikonkappe geschlossen, 20x Befestigungshalter Montageart: Aufbau/Einbau, Schutzklasse: III, Breite: 11,8 mm, Ausführung: Band, Anschlussart: sonstige, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Selbstklebend: false, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Polzahl: 2, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 5,7 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP65, mit Schutzabdeckung: false, Kleinster Biegeradius: 15 mm, Lampenleistung je Meter: 11,5 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 125 mm, mit Anschlussset: true, mit Endstück: true, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 64, Lampenspannung: -...- V, Farbtemperatur: 2800...3200 K, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom je Meter: 1688 lm, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 67000 h, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
86445
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 103,38*
€ 103,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,00*
€ 108,20*
€ 8,50*
ab € 89,78*
€ 111,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,50*
€ 114,82*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 101,99*
€ 124,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
88569
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.