| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8791679 Herst.-Nr.: M3/115 EAN/GTIN: 4050143297412 |
| |
|
| | |
| Betriebsreichweite: 0 ... 1,5 m; Lichtsender: Infrarot-LED; Anschluss: Festkabel 2 m; Betriebsspannung: 10.8 ... 26.4 V DC; Umgebungstemperatur: -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) Umgebungstemperatur: -...- °C, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | M3/115 | Ident Code: | 904996 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 174,51* | € 215,25* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,68* | € 222,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,56* | € 229,48* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 186,22* | € 234,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|