| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8804239 Herst.-Nr.: DILH800-XHI11V-SI EAN/GTIN: 4015081982547 |
| |
|
| | |
| DILH800-XHI11V-SI_Hilfsschalterbaustein, 2-polig, Ith= 10 A, 1 SF, 1 ÖS, Seitenanbau, Schraubklemmen, DILH600 - DILH800 Montageart: Seitenanbau, Ausführung: aufsteckbar, Fassung: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | DILH800-XHI11V-SI | Ident Code: | 199560 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zentralschalter, Befehlsgerät, Signalschalter, Kontaktblock, Hilfsschaltglied |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 93 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,73* | € 18,04* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,84* | € 20,87* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,94* | € 22,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,00* | € 22,52* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 16,33* | € 22,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|