Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIRO Circle Pendel-Ringleuchte, D=7 50mm, H=100mm, 92 W, Tunable White/RGBW-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8821138
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13551189CA
EAN/GTIN:
     4251433963646
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendel-Ringleuchte, direkt/indirekt, dimmbar, strukturschwarz, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 92W, Lichtstrom: 11.300 lm, Farbtemperatur: von 2.700 K bis 6.500 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 110°, mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: Tunable White/RGBW-Casambi. Schutzklasse: I, Reflektor: ohne, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: AC, Geeignet für Lampenleistung: 92 W, Ausführung des Rasters: ohne, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Durchmesser: 750 mm, Höhe/Tiefe: 100 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Pendellänge: 5000 mm, Nennspannung: 240 V, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, mit Abhängung: true, Nennstrom: -...- mA, Farbtemperatur: 2700...6500 K, Max. Systemleistung: 92 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 11300 lm, Lichtfarbe: weiß, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 276000 h, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Leuchtenlichtausbeute: 245 lm/W, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
13551189CA
Ident Code:
13551189CA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.013,85*
€ 2.159,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.057,24*
€ 2.207,22*
Frei Haus
ab € 2.067,00*
€ 2.234,08*
Frei Haus
ab € 2.074,35*
€ 2.237,07*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.332,56*
€ 2.491,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.491,40*
€ 2.964,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.470,89*
€ 2.940,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.398,66*
€ 2.854,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.354,96*
€ 2.802,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.332,56*
€ 2.775,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13571183CA
ab € 883,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13571184CA
ab € 886,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13561183
ab € 640,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13561184
ab € 640,67*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13571183
ab € 707,99*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13571184
ab € 713,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13531183CA
ab € 869,86*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13531184CA
ab € 875,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13531188CA
ab € 987,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13551183CA
ab € 1.044,70*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13551184CA
ab € 1.051,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13551188CA
ab € 1.206,70*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13521183
ab € 602,96*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13521184
ab € 602,46*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13541183
ab € 781,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.