Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI2 Dimm-Aktor 100-277V 24V-/400, für VARDAflex 1 Kanal 1 Adresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8912845
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     85783-V2
EAN/GTIN:
     4012094257839
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
DALI-2 Dimm-Aktor AC 400,8W 1 Adresse 1 Kanal einfarbig Automatisch adressierbar vom Master Gemäß Dali Standard Protokoll IEC62386-101 ed2, -102 ed2, -207 ed1 für die Innen- und Außenanwendung IP67 Device Type: DT6 Schutzklasse I, CE, ROHS, aktiv PFC, SELV Schutz gegen Kurzschluss, Überlast, Übertemperatur und Überspannung Dimmbereich: 0,1-100% PWM: >1600 Hz Input AC: 100-240V AC Output: 400,8 W 24 V DC Maße in mm: 300 x 98 x 38,5 Temperaturbereich: -30° C bis +50° C Schutzklasse: I, Breite: 98 mm, Ausführung: dynamisch, Höhe: 38,5 mm, Gehäuse: Metallgehäuse, Länge: 300 mm, Geeignet für Außengebrauch: true, Ausgangsspannung: 24 V, Ausgangsleistung: 400,8 W, Schutzart (IP): IP67, Ausgangsstrom: 16,7 mA, Geeignet für Konstantstrom: false, Geeignet für Konstantspannung: true, Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): false, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Dimmung DSI: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
85783-V2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 224,29*
€ 224,29*
€ 5,95*
ab € 192,59*
€ 236,68*
€ 8,50*
ab € 195,22*
€ 239,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 199,79*
€ 246,29*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 220,72*
€ 268,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,91*
€ 320,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,39*
€ 311,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,87*
€ 297,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,28*
€ 290,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,72*
€ 262,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
85784-V2
ab € 146,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.