Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Verschraubung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8950195
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     AAPA-23M25SB-11
EAN/GTIN:
     4049504276883
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Winkel 45° AAPA-MML-S aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit langen, drehbaren, metrischen Metallgewinde aus Messing vernickelt. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen. Farbe: schwarz, Ausführung: 45°-Winkel, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 11 mm, Gesamtlänge: 88,5 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -50...120 °C, Drehbares Gewinde: true, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 22,6 mm, Gesamthöhe: 41,7 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: false, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 28,4 mm, Gewindewerkstoff: Messing, Nenndurchmesser: 23 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP66/IP67/IP68/IP69, Gewindeanschlussgröße: M25 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false, Gewindegänge pro Zoll: 16,93
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
AAPA-23M25SB-11
Ident Code:
4891031600
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung messing m25, anschlussverschraubung messing, anschlussverschraubung, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 108,60*
€ 134,92002*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 109,2762*
€ 135,4062*
Frei Haus
ab € 114,14004*
€ 139,83006*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,60124*
€ 173,6412*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,4062*
€ 161,13338
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,9162*
€ 158,17028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,46622*
€ 151,6848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,9262*
€ 146,28218
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,2762*
€ 130,03868
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 18,2127* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4897030304
ab € 10,312*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.