Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-8972885 Herst.-Nr.: FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 EAN/GTIN: 4063151038786 |
| |
|
|  |  |
 | OM2-Duplex-Steckbrücke, Multimode, LC-SC, UPC-Schliff, Länge 1 m Kabeltyp: Breakout, Anzahl der Fasern: 2, Länge: 1 m, Mantel-Farbe: orange, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 | Ident Code: | 1115607 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 15,97* | € 21,78* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 16,06* | € 21,88* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 16,70* | € 22,50* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 17,19* | € 23,17* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 18,11* | € 24,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|