Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Schutzleiterklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9041840
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     MUT6-PE
EAN/GTIN:
     4046356817608
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Mini-Schutzleiterklemme, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², Montageart: NS 15, Farbe: grün-gelb Montageart: Hutschiene TH15, Farbe: sonstige, Breite: 8,15 mm, Höhe: 29,9 mm, Tiefe: 33,25 mm, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,25...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,25...6 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
MUT6-PE
Ident Code:
3248040
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Rinnenklemme (Erdungsanlage), Trennstück (Erdungsanlage), Konstruktionsklemme (Erdungsanlage), Abzweigklemme (Erdungsanlage)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 2,81*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,2869*
€ 2,8169*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,3415*
€ 2,8615*
50
Frei Haus
ab € 2,3734*
€ 2,9234*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,5074*
€ 3,0674*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,0674*
€ 3,65021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0374*
€ 3,61451
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,9074*
€ 3,45981
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,8374*
€ 3,37651
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,5074*
€ 2,98381
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 153,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3248033
ab € 0,23*
Zubehör
Phoenix Contact
0828748
ab € 1,8596*
Zubehör
Phoenix Contact
3030310
ab € 1,12*
Zubehör
Phoenix Contact
3030284
ab € 0,298*
Zubehör
Phoenix Contact
3030307
ab € 0,851*
Zubehör
Phoenix Contact
3032470
ab € 1,712*
Zubehör
Phoenix Contact
1401763
ab € 13,291*
Zubehör
Phoenix Contact
1401682
ab € 5,215*
Zubehör
Phoenix Contact
1401695
ab € 4,554*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.