| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9042771 Herst.-Nr.: TTC-6-SFP-24AC-PT EAN/GTIN: 4063151598587 |
| |
|
| | |
| Überspannungsschutz mit Filterfunktion für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis, z. B. 0(4) ... 20 mA Stromschleife, HART-fähig. Montageart: sonstige, Anschluss 1: Klemme, Frequenz: -...- MHz, mit Fernmeldekontakt: false, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Höchste Dauerspannung AC: 30 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 0,35 kA, Nennlaststrom: 0,5 A, Schutzpegel Ader/Erde: 80 V, Signalisierung am Gerät: ohne, Höchste Dauerspannung DC: 38 V, Nennspannung AC: -...- V, Nennspannung DC: 24 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | TTC-6-SFP-24AC-PT | Ident Code: | 1316312 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anzeigemodul, Freilaufdiode, Entstörmodul-Adapter, Moduleinsatz, Diode |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 44,81* | € 58,60* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,63* | € 58,72* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,14* | € 58,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,20* | € 60,33* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 48,55* | € 63,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|