| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9043002 Herst.-Nr.: EEM-DM357-70 EAN/GTIN: 4063151303501 |
| |
|
| | |
| Drei-Phasen-Energiezähler zur Wirkleistungsmessung mit Direktmessung in Netzen bis 500 V / 63 A, mit S0-Ausgang, mit digitalem Eingang, Betriebstemperatur bis +70 °C und RS-485-Schnittstelle, zertifiziert gemäß MID-Richtlinie Amperemeter: true, Blindleistungsmesser: true, mit Drehzahlmesser: false, Frequenzmesser: true, Impulszähler: false, Voltmeter: true, Wirkleistungsmessgerät: true, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: -...- V, Frequenzmessbereich: -...- Hz Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | EEM-DM357-70 | Ident Code: | 1219095 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Summenzähler, Impulszähler, Summierzähler, Integrator, Mengenvoreinstellwerk |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 159,31* | € 195,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 170,92* | € 211,19* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 173,94* | € 214,58* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 280,17* | € 339,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|