| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9044187 Herst.-Nr.: TBUS8-25,0-PPP00PPP-7035 EAN/GTIN: 4063151788926 |
| |
|
| | |
| Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Nennstrom: 6 A (parallele Kontakte), Bemessungsspannung (III/2): 32 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 2,54 mm, Montage: Tragschienenmontage, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Artikel mit vergoldeten Kontakten, Busstecker zur Verbindung mit Elektronikgehäusen, 6 Parallelkontakte Verbindungsart: Leiterplatte zu Kabel, Gehäusefarbe: grau, Bemessungsspannung: 32 V, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Befestigungsart: sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 1,5 kV, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Rastermaß der Anschlüsse: 2,54 mm, Art der Banderolierung: Karton (für SMD), Geeignet für Leiterplattendicke: 1,8 mm, Rastermaß der Kontakte: 2,54 mm, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Winkel Leiterplatte/Kontakt: sonstige, Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Bemessungsstrom In: 6 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | TBUS8-25,0-PPP00PPP-7035 | Ident Code: | 1398849 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandschrank, Rack, Klemmenkasten, Wandgehäuse, Leergehäuse |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,52* | € 8,38* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 7,16* | € 9,20* | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 7,25* | € 9,29* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 7,86* | € 10,10* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,13* | € 10,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|