Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9285140 Herst.-Nr.: LC1D80AN7 EAN/GTIN: 3606481312181 |
| |
|
| | |
| Leistungsschütz TeSys LC1D. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 37 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 80 A, Spule 415 V AC. Abmessung (BxHxT) 55x122x120 mm, Gewicht 0,86 kg. Kategorie AC-1, AC-3. ohne integriertes Beschaltungsmodul. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach CCC, CSA, EAC, UL, KC, DNV-GL, LROS (Lloyds register of shipping). Produktstandards gem. Geeignet für Reiheneinbau: true, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 37 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 66 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 80 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 415 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 415 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Spannungsart zur Betätigung: AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 65 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V: 30 kW, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 29,8 kW Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | LC1D80AN7 | Ident Code: | LC1D80AN7 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 186,36* | € 204,13* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 190,56* | € 209,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 193,10* | € 213,11* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 196,28* | € 214,83* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 222,49* | € 243,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|