Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transceiver


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9402708
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X1:PI
EAN/GTIN:
     4063151632649
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Cage für den Einschub von SFP oder SFP+ Transceiver Breite: 16,06 mm, Höhe: 12,65 mm, Tiefe: 48,72 mm, Anzahl der Leitungseinführungen: 0, EMV-Ausführung: false, Umgebungstemperatur: 85 °C, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, mit Dichtung: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², mit Schutzleiter: false, Anordnung der Kabelzuführung: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X1:PI
Ident Code:
1334220
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Sonderstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 231,2901*
€ 259,0101*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 230,5404*
€ 259,57035*
Frei Haus
ab € 231,77025*
€ 261,55035*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 240,66*
€ 269,5203*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 259,57035*
€ 308,88872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 258,13035*
€ 307,17512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 252,94005*
€ 300,99866
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 249,4503*
€ 296,84586
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 230,5404*
€ 274,34308
pro Packung
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 5,12312* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1334214
ab € 153,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1334215
ab € 172,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1334218
ab € 216,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.