Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transceiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9402709
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X4:PI
EAN/GTIN:
     4063151633127
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Cage für den Einschub von SFP oder SFP+ Transceiver Breite: 58,81 mm, Höhe: 12,05 mm, Tiefe: 48,85 mm, Anzahl der Leitungseinführungen: 0, EMV-Ausführung: false, Umgebungstemperatur: 85 °C, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, mit Dichtung: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², mit Schutzleiter: false, Anordnung der Kabelzuführung: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X4:PI
Ident Code:
1334222
Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 28,49*
€ 28,97*
20
Frei Haus
ab € 28,777*
€ 29,267*
Lager 6232
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 29,67*
€ 30,16*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 30,34*
€ 30,83*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 30,63*
€ 31,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 603,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1334214
ab € 150,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1334215
ab € 173,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1334218
ab € 216,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.