| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9573874 Herst.-Nr.: M-LB-1.275.M EAN/GTIN: 4050143062775 |
| |
|
| | |
| v_shortname: Schutzmodul für Überspannungsschutz-Barriere, Anzahl der geschützten Versorgungsleitungen: 1, Höchste Dauerspannung: 275 V AC, Nennableitstoßstrom (8/20 µs): 20 kA, Anzeigeelemente: Statusanzeige Funktionsanzeige (grün) Fehleranzeige (rot), Abmessungen: 18 x 45 x 50 mm (B x H x T), 1 TE nach DIN 43880, Befestigung: in der Überspannungsschutz-Barriere M-LB-*.****.* Montageart: Direktmontage, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | M-LB-1.275.M | Ident Code: | 235914 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 58,35* | € 75,50* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 58,44* | € 75,60* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,97* | € 76,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,13* | € 77,51* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,61* | € 86,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|