Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMC III Door Control Modul DCM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9786807
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     DK7030501
EAN/GTIN:
     4028177951570
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
rittal gehäuse-zubehör
DK CMC III Door Control Modul DCM, Steuereinheit für das Automatische Türöffnungssystem, Ansteuerung von bis zu 2 Door Kits und 2 Door Kits Extension für LCP, BHT: 138x40x132 mm, Montageart: sonstige, Farbe: sonstige, Ausführung: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...80 °C, Vernetzbar: false, Leseverfahren: sonstige, Max. Anzahl der Personen: 1, Max. Anzahl der Türen: 1, PC-Anbindung: false, Standalone: false, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung der Schnittstelle: Bus-System, VdS Klasse: ohne, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 0 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 0 V, Betriebsspannung bei DC: 0 V, Signalausgabe: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
DK7030501
Ident Code:
7030501
Weitere Suchbegriffe: verteilertür, Gerät zur Überwachung von Schutztüren, Not Aus Relais, Gerät zur Überwachung von Positionsschalter, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Gerät zur Überwachung von Lichtschranken
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,19*
€ 258,28*
Frei Haus
ab € 228,88*
€ 266,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 228,42*
€ 266,08*
€ 5,95*
ab € 231,46*
€ 269,24*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 234,37*
€ 271,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,26*
€ 322,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,56*
€ 319,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,26*
€ 308,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,70*
€ 303,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,37*
€ 278,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 162,66*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 228,58*
Zubehör
Rittal
7030060
ab € 89,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.