Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9854115 Herst.-Nr.: G-1L+9-1000/16 EAN/GTIN: 4050118672626 |
| |
|
| | |
| Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Farbe: grau, Ausführung: Querverbinder, Rastermaß: 17,8 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 37, Bemessungsstrom In: 80 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | G-1L+9-1000/16 | Ident Code: | 2657900000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 83,819* | € 97,509* | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 86,004* | € 99,484* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 83,69* | € 105,08* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 83,074* | € 105,723* | | | | | 29 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 92,917* | € 107,467* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,3819* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 487,545* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|