Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für W-Reihe G-1L+9-1000/16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9854115
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2657900000
EAN/GTIN:
     4050118672626
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienenverteiler
Klemmen Querverbinder
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Farbe: grau, Ausführung: Querverbinder, Rastermaß: 17,8 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 37, Bemessungsstrom In: 80 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
G-1L+9-1000/16
Ident Code:
2657900000
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, steckbrücke
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 83,629*
€ 98,209*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 85,374*
€ 100,094*
1
€ 5,00*
ab € 83,54*
€ 104,81*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 83,671*
€ 106,253*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 92,367*
€ 108,097*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 100,094*
€ 119,11186
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,504*
€ 117,21976
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,374*
€ 101,59506
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,5374* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 500,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2659050000
ab € 21,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.