Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generatoranschlusskasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9854450
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     PVN1M1I3S0FXV1O1TXPX10
EAN/GTIN:
     4050118700190
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanwendungen. Breite: 186 mm, Höhe: 334 mm, Tiefe: 214 mm, Ausgangsspannung: 1000 V, Anzahl der Eingänge: 3, Anzahl der Leitungseinführungen: 3, Art der Einführung: sonstige, Einsatztemperatur: -40...50 °C, Werkstoff: Kunststoff, Prüfklasse Typ 1: true, Prüfklasse Typ 2: true, Prüfklasse Typ 3: false, Schutzart (IP): IP65
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
PVN1M1I3S0FXV1O1TXPX10
Ident Code:
2683200000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 232,65*
€ 281,19*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 273,49*
€ 324,68*
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,02*
€ 335,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 310,63*
€ 367,17*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,19*
€ 334,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,66*
€ 326,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,53*
€ 318,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,30*
€ 303,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,65*
€ 276,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.