Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLEITSCHIENE G-CO-CS 2500 KPL. ALU SLIDING RAIL G-CO-CS COMPLETE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9855206
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DCG-22-32NDEV1-
EAN/GTIN:
     4042203690349
Suchbegriffe:
Gleitschiene
assa abloy gleitschiene
gleitschiene
Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter und integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für 2-flügelige Türen, Zulassung Z-6.5-2166|DIBt Allgemeine Bauartgenehmigung Z-6.500-2364 als Feststellanlage mit verschiedenen Rauchmeldesystemen|Mechanische Schließfolgeregelung in der durchgehenden Gleitschiene|Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung|Integriertes 230 V Netzteil|Alle Bauteile voll in der durchgehenden Gleitschiene integriert|Bequemes Öffnen der Tür durch stark abfallendes Öffnungsmoment des Türschließers|Für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von 1430 mm - 2500 mm Bauart: Gleitschiene, Werkstoff: Aluminium, Höhenausgleich: 2 mm, Freilauffunktion: false, Art der Feststellung: elektromechanisch, Schließfolgeregelung: true, Anwendungsklasse nach EN 1155: 3, Dauerfunktion nach EN 1155: 5, Min. Schließergröße nach EN 1155: 3, Max. Schließergröße nach EN 1155: 6, Brand- und Rauchschutz nach EN 1155: 1, Sicherheit nach EN 1155: 1, Korrosionsbeständigkeit nach EN 1155: 4, Türblattmontage: Bandgegenseite, Anwendungsklasse nach EN 1158: 3, Dauerfunktion nach EN 1158: 5, Min. Schließergröße nach EN 1158: 3, Max. Schließergröße nach EN 1158: 6, Brand- und Rauchschutz nach EN 1158: 1, Sicherheit nach EN 1158: 1, Korrosionsbeständigkeit nach EN 1158: 4, Max. Türflügelbreite: 1400 mm, Zugelassen an Feuer- und Rauchschutztüren: true, Rauchmelder integriert: true, Rauchschaltzentrale integriert: true, Feststellbereich: 80...110 °
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Produkt Typ:
DCG-22-32NDEV1-
Ident Code:
DCG-22-32NDEV1-
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 672,67*
€ 796,88*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 723,84*
€ 802,17*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 726,41*
€ 805,51*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 748,60*
€ 826,63*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 821,91*
€ 914,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,63*
€ 983,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,83*
€ 967,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,82*
€ 941,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,79*
€ 920,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,60*
€ 890,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-22-32ND9016
ab € 668,22*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-10-50-DEV1-
ab € 348,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.