Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G-CO-CS f.DC 700 silber BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-3000255048
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DCG-22-32N-EV1-
EAN/GTIN:
     4042203690349
Suchbegriffe:
Gleitschiene
gleitschiene
für DC 700 · Gleitschiene mit beidseitiger elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter und integriertem Netzteil 230 V AC · für 2-flügelige Türen, für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von 1430 mm - 2500 mm · DIBt-Zulassung Z-6.5-2166 als Feststellanlage mit verschiedenen Rauchmeldesystemen , Normalmontage Bandgegenseite · DIN links und DIN rechts verwendbar
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Modell:
G-CO-CS
min. Türbreite:
1430 mm
max. Türbreite:
2500 mm
passend für:
DC 700
Ausführung:
elektromechanisch
für Türbreite:
1430-2500 mm
Feststellbereich bis:
120 °
Feststellbereich von:
80 °
Funktion:
Schließfolgeregelung
Weitere Suchbegriffe: Gleitschienen, Gleitschienentürschließer, Obentürschließer, OTS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 699,59*
€ 806,22*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 733,19*
€ 811,59*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,25*
€ 814,99*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 751,47*
€ 830,00*
Lager 9587
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 820,41*
€ 918,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,49*
€ 1.093,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,19*
€ 1.071,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,90*
€ 1.031,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,88*
€ 1.001,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,41*
€ 976,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-22-32ND9016
ab € 698,42*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-10-50-DEV1-
ab € 354,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.