Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FREILAUF GLEITSCHIENE WHITE GUIDE RAIL FREE SWING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9855228
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DCG795--D9016
EAN/GTIN:
     6438352049820
Suchbegriffe:
Gleitschiene
assa abloy gleitschiene
gleitschiene
- Bauart: Gleitschiene, Werkstoff: Aluminium, Grundfarbe: weiß, Höhenausgleich: 2 mm, Freilauffunktion: false, Schließfolgeregelung: false, Anwendungsklasse nach EN 1155: 3, Dauerfunktion nach EN 1155: 5, Min. Schließergröße nach EN 1155: 3, Max. Schließergröße nach EN 1155: 6, Brand- und Rauchschutz nach EN 1155: 1, Sicherheit nach EN 1155: 1, Korrosionsbeständigkeit nach EN 1155: 4, Türblattmontage: Bandseite, Kopfmontage: Bandseite, Max. Türflügelbreite: 1400 mm, Zugelassen an Feuer- und Rauchschutztüren: false, Rauchmelder integriert: false, Rauchschaltzentrale integriert: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Produkt Typ:
DCG795--D9016
Ident Code:
DCG795--D9016
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 22,85*
€ 30,49*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 22,96*
€ 30,61*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,98*
€ 31,95*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,13*
€ 33,11*
2 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 22,88*
€ 33,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG195----D9016
ab € 10,69*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG881-----EV1-
ab € 150,71*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-21-22ND9016
ab € 387,73*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-21-32ND9016
ab € 633,85*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-10-21ND9016
ab € 140,59*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-10-31ND9016
ab € 370,79*
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255892
ab € 955,38*
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255819
ab € 813,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.