| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9984192 Herst.-Nr.: IUC76-F157-T17-M-FR2 EAN/GTIN: 4050143196654 |
| |
|
| | |
| Datenträger für Standardanwendungen, Betriebsfrequenz: 902 ... 928 MHz, Bauform: Quaderförmig Breite: 36,3 mm, Höhe: 7,5 mm, Tiefe: 51 mm, Frequenz: -...- MHz, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | IUC76-F157-T17-M-FR2 | Ident Code: | 309729 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,01* | € 11,54* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,84* | € 11,57* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,25* | € 11,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|